Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66683PM
Cod. Produttore
GW66683PM
Cod. EAN
8011564801974

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni avanzate per installazioni elettriche efficienti e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso.
  • Risparmio di tempo con cassette dotate di guida DIN integrata e predisposizione per dispositivi domotici.
  • Materiali tecnopolimerici Halogen Free e alta resistenza termica (850°C) per maggiore sicurezza.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP55 per una maggiore durata e affidabilità in ambienti industriali e terziari.
  • Dispositivo di blocco per sicurezza e prevenzione di disconnessioni accidentali.
  • Risparmio energetico grazie all’uso di componenti conformi alle normative IEC 309.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie GREEN WALL - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate Gewiss. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate. Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

tipo di montaggio

Parete forata

colore

Verde

larghezza

158 mm

Tipologia

Singolo

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Altro

profondità interna

70,5 mm

lunghezza

249 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

8

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

per numero di inserti apparecchi

1

con viti

grado di protezione (IP)

IP55

per diametro del tubo

Altro

profondità

72,5 ... 72,5 mm

Serie

DOMOTICS,Green Wall

Produttore

Cassette prese incasso 16/32A IP55 serie Green Wall per pareti leggere e cartongesso

€ 19,11 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info