Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG10371
Cod. Produttore
10371
Cod. EAN
3303430103714

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63 A
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza agli urti: IK09
  • Dimensioni: 236x460x160 mm
  • Moduli: 8 moduli 18 mm
  • Isolamento: Classe II
  • Materiale: Polimero autoestinguente
  • Serie: Mureva Enclosure

Documentazione tecnica

Quadro Mureva Enclosures IP65 con 8 moduli DIN e 2 prese interbloccate, progettato per installazione a parete. Contenitore a tenuta stagna realizzato in polimero autoestinguente di colore grigio chiaro (RAL 7035) con porta trasparente verde. Dotato di un pannello frontale chiuso con segnale di passaggio porta, senza serratura ma con opzione di blocco tasti. Dimensioni compatte con base 103 x 225 mm, altezza 460 mm, profondità 160 mm e profondità interna 91 mm. Garantisce protezione IP65 e IK09, resistente ai raggi UV (classe 3) e con doppio isolamento di classe II. Supporta corrente nominale fino a 63 A e dispone di guida DIN per il montaggio dei moduli. Include 2 collari di cablaggio e una piastra per prese di alimentazione 65 x 65 o 75 x 75 mm. Prodotto conforme alle normative CEI 60670-1, CEI 60670-24 e IEC 60695-2-1, con elevata sostenibilità ambientale grazie a materiali riciclati e alta riciclabilità del prodotto. Descrizione del produttore: Questo mini Mureva stagno per prese e spine ha portella verde trasparente. Consente il montaggio di dispositivi modulari fino a 8 moduli da 18 mm in 1 fila, due aperture di 103 mm x 225 mm per la presa di corrente. Le dimensioni della scatola sono (W) 236 mm x (H) 460 mm x (D) 160 mm. La corrente nominale è 63 A. La classe di isolamento elettrico è la classe II (doppio isolamento). Il grado di protezione agli urti meccanici è IP65 e IK09. La resistenza al fuoco è 650°C. Il colore dell'involucro è grigio chiaro (RAL 7035). La temperatura di funzionamento è compresa tra-25°C e 60°C. Il presente involucro è conforme a IEC 60439-3. È dotato di due cinghie di cablaggio, una piastra per la presa di corrente di 65 mm x 65 mm o 75 mm x 75 mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

236 mm

altezza

460 mm

profondità

160 mm

numero RAL

7035

numero di file

1

tipo di copertura

Porta

possibilità di applicazione

profondità interna

91 mm

barra DIN

piombabile

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

8

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Chiuso

Segnale di passaggio porta

numero di aperture per le prese

2

Serie

Mureva Enclosure

Produttore

Cassette Mureva IP65 8 moduli 2 prese per esterni

€ 72,10 x 1 pz.
(pz.)