Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44257
Cod. Produttore
GW44257
Cod. EAN
8011564298750

Informazioni di prodotto

Le cassette di derivazione GWGW44257 offrono soluzioni affidabili e versatili per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a pareti lisce e passacavi ad ingresso rapido
  • Disponibilità di coperchi con viti tradizionali o a ¼ di giro
  • Fondo ad alta capienza per impianti complessi con tubi fino a Ø50mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP56 per ambienti industriali e speciali
  • Materiali Halogen Free per maggiore sicurezza
  • Resistenza elevata a temperature fino a 960°C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - Cassette stagne con grado di protezione fino ad IP56 per derivazioni ordinarie, impieghi speciali e industriali. Realizzate in tecnopolimero GWT 650°C (materiale Halogen Free) e GWT 960°C. 11 grandezze con pareti lisce o passacavi ad ingresso rapido. Coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti con viti tradizionali o ad ¼ di giro. Disponibili anche con fondo ad alta capienza per realizzare impianti ad alta elettrificazione grazie all'ingresso di tubi fino a Ø50mm. Descrizione del produttore: 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - La serie di scatole 44 CE è composta da 3 famiglie realizzate con tecnopolimeri differenti (di cui 2 Halogen Free) e disponibili in 11 dimensioni con fondo ordinario o ad alta capienza, coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti, pareti lisce o con passacavi a ingresso rapido.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

154 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

profondità

148 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

200 mm

materiale

Plastica

fissaggio del coperchio

A cerniera

grado di protezione (IP)

IP56

per diametro del tubo

Altro

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

44 CE,Building

Produttore

Cassette derivazione stagne IP56 tecnopolimero GWT960 parete lisce 190x140x140 mm