Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44118
Cod. Produttore
GW44118
Cod. EAN
8011564763494

Informazioni di prodotto

La serie 44 CE garantisce soluzioni affidabili e versatili per installazioni elettriche, ottimizzando tempi e qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a coperchi con viti tradizionali o a ¼ di giro
  • Accesso rapido con passacavi a ingresso facilitato
  • Disponibilità di 11 dimensioni e fondo ad alta capienza per impianti complessi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato grado di protezione IP56 per ambienti speciali e industriali
  • Materiali Halogen Free per maggiore sicurezza e sostenibilità
  • Possibilità di realizzare impianti ad alta elettrificazione con tubi fino a Ø50mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - Cassette stagne con grado di protezione fino ad IP56 per derivazioni ordinarie, impieghi speciali e industriali. Realizzate in tecnopolimero GWT 650°C (materiale Halogen Free) e GWT 960°C. 11 grandezze con pareti lisce o passacavi ad ingresso rapido. Coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti con viti tradizionali o ad ¼ di giro. Disponibili anche con fondo ad alta capienza per realizzare impianti ad alta elettrificazione grazie all'ingresso di tubi fino a Ø50mm. Descrizione del produttore: 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - La serie di scatole 44 CE è composta da 3 famiglie realizzate con tecnopolimeri differenti (di cui 2 Halogen Free) e disponibili in 11 dimensioni con fondo ordinario o ad alta capienza, coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti, pareti lisce o con passacavi a ingresso rapido.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

201 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

138 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

255 mm

materiale

Plastica

fissaggio del coperchio

A cerniera

grado di protezione (IP)

IP56

per diametro del tubo

Altro

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

44 CE,Building

Produttore

Cassette derivazione stagne IP56 fondo alto copertura grigia 240x190x130 mm per impianti elettrici industriali e speciali

€ 33,58 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info