Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44059
Cod. Produttore
GW44059
Cod. EAN
8011564243842

Informazioni di prodotto

La cassetta di derivazione GWGW44059 offre soluzioni affidabili per impianti elettrici con protezione IP55, garantendo sicurezza e durata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai passacavi ad ingresso rapido.
  • Disponibilità di coperchi con viti tradizionali o ad ¼ di giro per un montaggio rapido.
  • Varie dimensioni e configurazioni per adattarsi a diverse esigenze impiantistiche.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale tecnopolimerico Halogen Free resistente e sicuro.
  • Grado di protezione IP55 che garantisce resistenza a polvere e spruzzi d’acqua.
  • Possibilità di impianti ad alta elettrificazione con ingressi tubi fino a Ø50mm.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - Cassette stagne con grado di protezione fino ad IP56 per derivazioni ordinarie, impieghi speciali e industriali. Realizzate in tecnopolimero GWT 650°C (materiale Halogen Free) e GWT 960°C. 11 grandezze con pareti lisce o passacavi ad ingresso rapido. Coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti con viti tradizionali o ad ¼ di giro. Disponibili anche con fondo ad alta capienza per realizzare impianti ad alta elettrificazione grazie all'ingresso di tubi fino a Ø50mm. Descrizione del produttore: 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - La serie di scatole 44 CE è composta da 3 famiglie realizzate con tecnopolimeri differenti (di cui 2 Halogen Free) e disponibili in 11 dimensioni con fondo ordinario o ad alta capienza, coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti, pareti lisce o con passacavi a ingresso rapido.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

254,5 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

profondità

128 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

334,5 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

12

fissaggio del coperchio

A cerniera

grado di protezione (IP)

IP55

per diametro del tubo

Altro

tipo di passaggio nella scatola

Membrana graduata ritagliabile

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

44 CE,Building

Produttore

Cassette derivazione stagne IP55 300x220x120 mm tecnopolimero GWT 960°C passacavi rapido parete industriale