Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44054R
Cod. Produttore
GW44054R
Cod. EAN
8011564261624

Informazioni di prodotto

La cassetta di derivazione GWGW44054R offre soluzioni efficienti per impianti elettrici con protezione IP55.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a viti ad ¼ di giro
  • Materiale tecnopolimero resistente e leggero
  • Varie opzioni di coperchi e passacavi per versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione da polvere e acqua (IP55)
  • Durabilità e sicurezza con materiale Halogen Free
  • Adatta a impianti ad alta elettrificazione con tubi fino a Ø50mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - Cassette stagne con grado di protezione fino ad IP56 per derivazioni ordinarie, impieghi speciali e industriali. Realizzate in tecnopolimero GWT 650°C (materiale Halogen Free) e GWT 960°C. 11 grandezze con pareti lisce o passacavi ad ingresso rapido. Coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti con viti tradizionali o ad ¼ di giro. Disponibili anche con fondo ad alta capienza per realizzare impianti ad alta elettrificazione grazie all'ingresso di tubi fino a Ø50mm. Descrizione del produttore: 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - La serie di scatole 44 CE è composta da 3 famiglie realizzate con tecnopolimeri differenti (di cui 2 Halogen Free) e disponibili in 11 dimensioni con fondo ordinario o ad alta capienza, coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti, pareti lisce o con passacavi a ingresso rapido.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Rosso

larghezza

120,5 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

profondità

58 mm

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

120,5 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

6

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP55

per diametro del tubo

Altro

tipo di passaggio nella scatola

Membrana graduata ritagliabile

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

44 CE,Building

Produttore

Cassette derivazione stagne IP55 100x100x50 mm tecnopolimero GWT 960°C parete industriale