Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44052
Cod. Produttore
GW44052
Cod. EAN
8011564217720

Informazioni di prodotto

Le cassette di derivazione della serie 44 CE offrono soluzioni affidabili e versatili per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a passacavi ad ingresso rapido
  • Disponibilità di 11 dimensioni e vari tipi di coperchi
  • Materiali Halogen Free per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione fino a IP56 per ambienti industriali
  • Risparmio energetico grazie a materiali isolanti di qualità
  • Impianti duraturi e resistenti alle condizioni ambientali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - Cassette stagne con grado di protezione fino ad IP56 per derivazioni ordinarie, impieghi speciali e industriali. Realizzate in tecnopolimero GWT 650°C (materiale Halogen Free) e GWT 960°C. 11 grandezze con pareti lisce o passacavi ad ingresso rapido. Coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti con viti tradizionali o ad ¼ di giro. Disponibili anche con fondo ad alta capienza per realizzare impianti ad alta elettrificazione grazie all'ingresso di tubi fino a Ø50mm. Descrizione del produttore: 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - La serie di scatole 44 CE è composta da 3 famiglie realizzate con tecnopolimeri differenti (di cui 2 Halogen Free) e disponibili in 11 dimensioni con fondo ordinario o ad alta capienza, coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti, pareti lisce o con passacavi a ingresso rapido.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

Tipologia

Scatola di derivazione

profondità

45,5 mm

forma

Tondo

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

90,5 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

4

fissaggio del coperchio

Da fissare a scatto

grado di protezione (IP)

IP44

per diametro del tubo

Altro

tipo di passaggio nella scatola

Membrana graduata ritagliabile

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

44 CE,Building

Produttore

Cassette derivazione stagne IP44 80x40 mm passacavi tecnopolimero GWT 960°C uso industriale e civile