Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7731024
Cod. Produttore
7731024
Cod. EAN
8024873143253

Informazioni di prodotto

La cassetta SPCP 101006G offre una soluzione robusta e versatile per l'installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con diversi sistemi e componenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura e duratura degli impianti
  • Minore necessità di manutenzione
  • Contribuisce al risparmio energetico grazie all’efficienza del contenitore
CASSETTA SPCP 101006G7731024 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto Descrizione del produttore: CASSETTA SPCP 101006G7731024 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

100 mm

profondità

60 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

adatto per installazione esterna

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato