Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7731021
Cod. Produttore
7731021
Cod. EAN
8024873143222

Informazioni di prodotto

Cassetta SPCP 081308LG progettata per facilitare l’installazione elettrica con soluzioni pratiche e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile montaggio e accesso rapido ai componenti interni
  • Design robusto che garantisce durabilità e sicurezza
  • Riduzione dei tempi di installazione grazie alla struttura modulare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale degli impianti elettrici
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a un’installazione efficiente e sicura
CASSETTA SPCP 081308LG7731021 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto Descrizione del produttore: CASSETTA SPCP 081308LG7731021 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

colore

Grigio

larghezza

75 mm

altezza

125 mm

profondità

75 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

adatto per installazione esterna

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato