Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7731001
Cod. Produttore
7731001
Cod. EAN
8024873025061

Informazioni di prodotto

Cassetta SPCP 081308 G garantisce un’installazione semplice e rapida, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio facilitato grazie al design intuitivo
  • Materiali resistenti per una lunga durata
  • Compatibilità con diversi sistemi elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Minore necessità di manutenzione
  • Possibile risparmio energetico grazie a componenti di qualità
CASSETTA SPCP 081308 G7731001 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto Descrizione del produttore: CASSETTA SPCP 081308 G7731001 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

colore

Grigio

larghezza

75 mm

altezza

125 mm

profondità

75 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

adatto per installazione esterna

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato