Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7731020
Cod. Produttore
7731020
Cod. EAN
8024873143215

Informazioni di prodotto

La cassetta SPCP 081306G garantisce efficienza e praticità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali robusti e affidabili per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura degli impianti elettrici
  • Manutenzione semplificata
  • Contributo al risparmio energetico grazie all’isolamento ottimizzato
CASSETTA SPCP 081306G7731020 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto Descrizione del produttore: CASSETTA SPCP 081306G7731020 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

colore

Grigio

larghezza

75 mm

altezza

125 mm

profondità

60 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

adatto per installazione esterna

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato