Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7731019
Cod. Produttore
7731019
Cod. EAN
8024873143208

Informazioni di prodotto

Cassetta SPCP 081305LG garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice e veloce
  • Design compatto per facilitare l’accesso
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile degli impianti elettrici
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Efficienza energetica migliorata grazie alla qualità del contenitore
CASSETTA SPCP 081305LG7731019 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto Descrizione del produttore: CASSETTA SPCP 081305LG7731019 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

colore

Grigio

larghezza

75 mm

altezza

125 mm

profondità

50 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

adatto per installazione esterna

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato