Prodotti / Datacom / Strumentazione per reti dati Rame e Fibra Ottica / Utensili e Accessori /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCASSEPFS
Cod. Produttore
CASSEPFS

Informazioni di prodotto

La cassetta di giunzione GGCASSEPFS offre soluzioni efficienti per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design sovrapponibile
  • Risparmio di tempo con capacità fino a 12 portagiunti
  • Gestione ordinata delle fibre ottiche per interventi futuri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nelle connessioni ottiche
  • Minore rischio di interruzioni grazie allo stoccaggio sicuro delle fibre
  • Possibile risparmio energetico derivante da una migliore gestione delle connessioni
Descrizione del produttore: La cassetta di giunzione CASSEPFB accetta fino a 12 fibre ottiche di tipo giunzione a fusione. Consente l'avvolgimento e lo stoccaggio delle fibre in eccesso in caso di reintervento.

tipo di montaggio

Altro

larghezza

98 mm

altezza

10 mm

adatto per

Protezione impiombatura termica

lunghezza

160 mm

con supporto per impiombatura

adatto per numero di supporti di impiombatura

2

adatto per numero di protezioni impiombatura

12

Produttore

CASSETTA SOVAPPON. 12 PORTAGIUNTI