Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7760017
Cod. Produttore
7760017
Cod. EAN
8024873020172

Informazioni di prodotto

Prodotto ideale per installazioni elettriche rapide ed efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare.
  • Risparmio di tempo con montaggio intuitivo.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale robusto e durevole per una lunga durata.
  • Contribuisce a un’efficiente gestione degli impianti elettrici.
CASSETTA SABP 182515 T7760017 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto Descrizione del produttore: CASSETTA SABP 182515 T7760017 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

colore

Grigio

larghezza

175 mm

altezza

250 mm

profondità

150 mm

numero RAL

7035

con porta di visione

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP67

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato