Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7770017
Cod. Produttore
7770017
Cod. EAN
8024873020424

Informazioni di prodotto

Cassetta SABP 182515 G7770017 garantisce un’installazione semplice e veloce, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido e intuitivo
  • Design compatto e robusto
  • Facilità di accesso per manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Riduzione dei costi energetici grazie a installazioni ottimizzate
  • Durata nel tempo con materiali di qualità
CASSETTA SABP 182515 G7770017 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto Descrizione del produttore: CASSETTA SABP 182515 G7770017 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

colore

Grigio

larghezza

175 mm

altezza

250 mm

profondità

150 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP67

piastra di montaggio a profondità regolabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato