Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7760036
Cod. Produttore
7760036
Cod. EAN
8024873175544

Informazioni di prodotto

La cassetta SABP 132513T è la soluzione ideale per impianti elettrici affidabili e duraturi.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design accessibile
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido
  • Materiale robusto che garantisce protezione da polvere e umidità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza e durata nel tempo
  • Adatta sia ad ambienti interni che esterni
  • Colore grigio RAL 7035 elegante e versatile
La cassetta SABP 132513T, con codice prodotto IW7760036, è un elemento essenziale per qualsiasi impianto elettrico. Realizzata in plastica di alta qualità, offre una resistenza e durabilità superiori, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Il suo elegante colore grigio RAL 7035 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola ideale per installazioni sia interne che esterne. Questa cassetta è progettata per facilitare l'installazione e la gestione dei circuiti elettrici, con un design che consente un accesso semplice e veloce. La sua struttura robusta protegge i componenti elettrici da polvere e umidità, contribuendo a mantenere la sicurezza dell'impianto. Con dimensioni ottimali per adattarsi a vari spazi, rappresenta una soluzione versatile per professionisti e appassionati di fai-da-te. Descrizione del produttore: La cassetta SABP 132513T, con codice prodotto IW7760036, è un elemento essenziale per qualsiasi impianto elettrico. Realizzata in plastica di alta qualità, offre una resistenza e durabilità superiori, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Il suo elegante colore grigio RAL 7035 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola ideale per installazioni sia interne che esterne. Questa cassetta è progettata per facilitare l'installazione e la gestione dei circuiti elettrici, con un design che consente un accesso semplice e veloce. La sua struttura robusta protegge i componenti elettrici da polvere e umidità, contribuendo a mantenere la sicurezza dell'impianto. Con dimensioni ottimali per adattarsi a vari spazi, rappresenta una soluzione versatile per professionisti e appassionati di fai-da-te.

colore

Grigio

larghezza

125 mm

altezza

250 mm

profondità

125 mm

numero RAL

7035

con porta di visione

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP67

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato