Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7770036
Cod. Produttore
7770036
Cod. EAN
8024873175551

Informazioni di prodotto

La cassetta SABP 132513G unisce robustezza e praticità per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da montare grazie al design intuitivo
  • Riduce i tempi di installazione
  • Materiali resistenti garantiscono durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura degli impianti elettrici
  • Minori interventi di manutenzione
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a una migliore organizzazione degli impianti
CASSETTA SABP 132513G7770036 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto Descrizione del produttore: CASSETTA SABP 132513G7770036 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

colore

Grigio

larghezza

125 mm

altezza

250 mm

profondità

125 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP67

piastra di montaggio a profondità regolabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato