Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7770035
Cod. Produttore
7770035
Cod. EAN
8024873143727

Informazioni di prodotto

La cassetta SABP 131813LG offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla piastra di montaggio a profondità regolabile
  • Adattabilità a diverse configurazioni
  • Materiale plastico di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale contro polvere e umidità
  • Design moderno e discreto con colore grigio RAL 7035
  • Adatta per ambienti residenziali e commerciali
La cassetta SABP 131813LG rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per le esigenze di installazione elettrica. Realizzata in plastica di alta qualità, questa cassetta è progettata per garantire una protezione ottimale dei componenti elettrici. Il suo elegante colore grigio RAL 7035 conferisce un aspetto moderno e discreto, rendendola adatta a vari ambienti. La cassetta è dotata di una piastra di montaggio a profondità regolabile, che facilita l'installazione e l'adattamento a diverse configurazioni. Questo dispositivo è ideale per l'uso in applicazioni sia residenziali che commerciali, offrendo un'eccellente protezione contro polvere e umidità. Con una progettazione attenta ai dettagli, la cassetta SABP 131813LG è una scelta sicura e affidabile per i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: La cassetta SABP 131813LG rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per le esigenze di installazione elettrica. Realizzata in plastica di alta qualità, questa cassetta è progettata per garantire una protezione ottimale dei componenti elettrici. Il suo elegante colore grigio RAL 7035 conferisce un aspetto moderno e discreto, rendendola adatta a vari ambienti. La cassetta è dotata di una piastra di montaggio a profondità regolabile, che facilita l'installazione e l'adattamento a diverse configurazioni. Questo dispositivo è ideale per l'uso in applicazioni sia residenziali che commerciali, offrendo un'eccellente protezione contro polvere e umidità. Con una progettazione attenta ai dettagli, la cassetta SABP 131813LG è una scelta sicura e affidabile per i professionisti del settore elettrico.

colore

Grigio

larghezza

125 mm

altezza

175 mm

profondità

125 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP67

piastra di montaggio a profondità regolabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato