Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7770008
Cod. Produttore
7770008
Cod. EAN
8024873020271

Informazioni di prodotto

Questo prodotto garantisce efficienza e praticità sia per l’installatore che per il cliente finale.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Struttura robusta e versatile per diverse applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e protezione ottimale degli impianti
  • Possibilità di ridurre i consumi energetici grazie a un contenitore efficiente
  • Manutenzione semplificata e durabilità nel tempo
CASSETTA SABP 131810 G7770008 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto Descrizione del produttore: CASSETTA SABP 131810 G7770008 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

colore

Grigio

larghezza

125 mm

altezza

175 mm

profondità

100 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP67

piastra di montaggio a profondità regolabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato