Prodotti /

Cod. Rexel
IW7770007
Cod. Produttore
7770007
Cod. EAN
8024873020264
Descrizione del produttore: Cassetta elettrica modello SABP 131808 G caratterizzata da una struttura in materiale resistente e finitura di colore grigio RAL 7035. Progettata per l'installazione su superfici con piastra di montaggio a profondità regolabile, offre versatilità e facilità di montaggio. La superficie è studiata per garantire durabilità e protezione degli elementi elettrici interni, rendendola ideale per applicazioni in ambito elettrico che richiedono affidabilità e sicurezza.

colore

Grigio

larghezza

125 mm

altezza

175 mm

profondità

75 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP67

piastra di montaggio a profondità regolabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato