Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7770028
Cod. Produttore
7770028
Cod. EAN
8024873143659

Informazioni di prodotto

La cassetta SABP 131308LG offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla piastra regolabile in profondità
  • Materiale robusto e durevole per installazioni senza problemi
  • Design compatto e modulare per risparmiare tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei circuiti elettrici
  • Estetica gradevole con colore grigio RAL 7035
  • Adatta a ambienti residenziali e commerciali
La cassetta SABP 131308LG, con codice prodotto IW7770028, è un componente essenziale per le installazioni elettriche. Realizzata in plastica di alta qualità, presenta un elegante colore grigio, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua costruzione robusta garantisce una protezione efficace per i circuiti elettrici, mentre la piastra di montaggio a profondità regolabile consente un'installazione versatile e personalizzata. Con un numero RAL di 7035, questa cassetta offre non solo funzionalità, ma anche un'estetica gradevole. È progettata per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, rendendola ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. La cassetta SABP 131308LG è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e stile nelle proprie soluzioni elettriche. Descrizione del produttore: La cassetta SABP 131308LG, con codice prodotto IW7770028, è un componente essenziale per le installazioni elettriche. Realizzata in plastica di alta qualità, presenta un elegante colore grigio, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua costruzione robusta garantisce una protezione efficace per i circuiti elettrici, mentre la piastra di montaggio a profondità regolabile consente un'installazione versatile e personalizzata. Con un numero RAL di 7035, questa cassetta offre non solo funzionalità, ma anche un'estetica gradevole. È progettata per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, rendendola ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. La cassetta SABP 131308LG è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e stile nelle proprie soluzioni elettriche.

colore

Grigio

larghezza

125 mm

altezza

125 mm

profondità

75 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP67

piastra di montaggio a profondità regolabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato