Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7512023
Cod. Produttore
7512023
Cod. EAN
8024873003816

Informazioni di prodotto

La cassetta in poliestere garantisce protezione e durata elevate.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design funzionale
  • Materiale resistente per una maggiore affidabilità sul campo
  • Dimensioni ottimali per una gestione semplice dei componenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura dei componenti elettrici in ambienti industriali e commerciali
  • Materiale durevole che assicura lunga vita all’impianto
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla robustezza
La cassetta in poliestere di alta qualità è progettata per garantire un'ottima protezione e durata nel tempo. Il suo colore grigio, con un numero RAL di 7035, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola ideale per installazioni in spazi industriali e commerciali. Realizzata in plastica resistente, questa cassetta è progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando la sicurezza dei componenti elettrici al suo interno. La sua costruzione robusta e le dimensioni ottimali la rendono adatta per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Grazie alla sua versatilità, è perfetta per l'uso in impianti elettrici, sistemi di automazione e distribuzione di energia. Con un design pratico e funzionale, questa cassetta facilita l'installazione e la manutenzione, rendendola una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: La cassetta in poliestere di alta qualità è progettata per garantire un'ottima protezione e durata nel tempo. Il suo colore grigio, con un numero RAL di 7035, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola ideale per installazioni in spazi industriali e commerciali. Realizzata in plastica resistente, questa cassetta è progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando la sicurezza dei componenti elettrici al suo interno. La sua costruzione robusta e le dimensioni ottimali la rendono adatta per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Grazie alla sua versatilità, è perfetta per l'uso in impianti elettrici, sistemi di automazione e distribuzione di energia. Con un design pratico e funzionale, questa cassetta facilita l'installazione e la manutenzione, rendendola una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

colore

Grigio

larghezza

380 mm

altezza

285 mm

profondità

185 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP44

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato