Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7610007
Cod. Produttore
7610007
Cod. EAN
8024873160205

Informazioni di prodotto

La cassetta OPCP 404013 G offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con vari componenti elettrici standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e protezione ottimale degli impianti
  • Possibilità di risparmio energetico tramite installazioni efficienti
  • Durata e resistenza nel tempo
CASSETTA OPCP 404013 G7610007 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto Descrizione del produttore: CASSETTA OPCP 404013 G7610007 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

400 mm

profondità

130 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

adatto per installazione esterna

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato