Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7600006
Cod. Produttore
7600006
Cod. EAN
8024873005155

Informazioni di prodotto

La cassetta OPCP 306013 T7600006 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale degli impianti elettrici
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità
CASSETTA OPCP 306013 T7600006 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto Descrizione del produttore: CASSETTA OPCP 306013 T7600006 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

600 mm

profondità

130 mm

numero RAL

7035

con porta di visione

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

adatto per installazione esterna

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato