Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7610005
Cod. Produttore
7610005
Cod. EAN
8024873005216

Informazioni di prodotto

La cassetta OPCP 304013 G garantisce efficienza e praticità nell’installazione di impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Minori costi di manutenzione
  • Ottimizzazione degli spazi grazie al contenitore compatto
CASSETTA OPCP 304013 G7610005 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto Descrizione del produttore: CASSETTA OPCP 304013 G7610005 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

400 mm

profondità

130 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

adatto per installazione esterna

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato