Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7610004
Cod. Produttore
7610004
Cod. EAN
8024873005209

Informazioni di prodotto

La cassetta OPCP 303013 G offre soluzioni pratiche e affidabili per installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico
  • Gestione ottimale dei cavi per ridurre rischi di danni
  • Versatilità per diverse tipologie di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro polvere e umidità
  • Materiale resistente per lunga durata
  • Integrazione estetica con l’ambiente grazie al colore grigio
La cassetta OPCP 303013 G è un prodotto di alta qualità realizzato in plastica resistente e progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile. Con un elegante colore grigio, questa cassetta si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua struttura è pensata per facilitare la gestione dei cavi, assicurando un'ottima organizzazione e riducendo il rischio di danni ai conduttori. La cassetta è caratterizzata da un design ergonomico che permette un facile accesso ai componenti interni. È ideale per l'uso in applicazioni elettriche, offrendo una protezione efficace contro polvere e umidità. Grazie alla sua versatilità, è adatta per diverse tipologie di installazione, rendendola un elemento essenziale per professionisti del settore elettrico. La cassetta OPCP 303013 G rappresenta una soluzione pratica e funzionale per chi cerca affidabilità e qualità nei materiali elettrici. Descrizione del produttore: La cassetta OPCP 303013 G è un prodotto di alta qualità realizzato in plastica resistente e progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile. Con un elegante colore grigio, questa cassetta si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua struttura è pensata per facilitare la gestione dei cavi, assicurando un'ottima organizzazione e riducendo il rischio di danni ai conduttori. La cassetta è caratterizzata da un design ergonomico che permette un facile accesso ai componenti interni. È ideale per l'uso in applicazioni elettriche, offrendo una protezione efficace contro polvere e umidità. Grazie alla sua versatilità, è adatta per diverse tipologie di installazione, rendendola un elemento essenziale per professionisti del settore elettrico. La cassetta OPCP 303013 G rappresenta una soluzione pratica e funzionale per chi cerca affidabilità e qualità nei materiali elettrici.

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

300 mm

profondità

130 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

adatto per installazione esterna

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato