Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7600002
Cod. Produttore
7600002
Cod. EAN
8024873005117

Informazioni di prodotto

La cassetta OPCP 203013 T garantisce un’installazione efficiente e sicura per ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei componenti elettrici
  • Minori costi di manutenzione nel tempo
  • Possibilità di risparmio energetico con componenti integrabili
CASSETTA OPCP 203013 T7600002 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto Descrizione del produttore: CASSETTA OPCP 203013 T7600002 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

300 mm

profondità

130 mm

numero RAL

7035

con porta di visione

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

adatto per installazione esterna

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato