Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7620007
Cod. Produttore
7620007
Cod. EAN
8024873160236

Informazioni di prodotto

Contenitore robusto e versatile per installazioni elettriche, ideale per proteggere e organizzare componenti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo con accesso agevolato ai componenti
  • Compatibilità con diversi sistemi e accessori

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e protezione degli impianti
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a un corretto alloggiamento
  • Affidabilità e durata nel tempo
CASSETTA OABP 404013 T7620007 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto Descrizione del produttore: CASSETTA OABP 404013 T7620007 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

400 mm

profondità

130 mm

numero RAL

7035

con porta di visione

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP67

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato