Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7630007
Cod. Produttore
7630007
Cod. EAN
8024873160229

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti e pratiche per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Robustezza che garantisce durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella protezione degli impianti
  • Possibilità di integrazione con sistemi energetici efficienti
  • Manutenzione semplificata e ridotti costi operativi
CASSETTA OABP 404013 G7630007 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto Descrizione del produttore: CASSETTA OABP 404013 G7630007 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

400 mm

profondità

130 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP67

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato