Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7620006
Cod. Produttore
7620006
Cod. EAN
8024873005537

Informazioni di prodotto

La cassetta OABP 306013 T offre soluzioni efficaci per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico
  • Accesso rapido ai collegamenti per manutenzione semplificata
  • Compatibilità con vari sistemi elettrici, riducendo tempi di adattamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali di alta qualità per lunga durata
  • Elevato grado di protezione per la sicurezza dell’impianto
  • Design elegante che si integra in ogni ambiente
La cassetta OABP 306013 T è un elemento essenziale per le installazioni elettriche, progettata per garantire robustezza e funzionalità. Realizzata in plastica di alta qualità, questa cassetta presenta un elegante colore grigio, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua costruzione offre un grado di protezione elevato, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici. La cassetta è dotata di un design che facilita il montaggio e l'accesso ai collegamenti, rendendo le operazioni di installazione e manutenzione più semplici e rapide. La sua compatibilità con vari tipi di sistemi elettrici la rende versatile e adatta a molteplici applicazioni. La cassetta OABP 306013 T è ideale per professionisti del settore elettrico che cercano un prodotto affidabile e di qualità per le loro installazioni. Con le sue caratteristiche tecniche avanzate, si posiziona come una soluzione eccellente per garantire la massima efficienza e sicurezza nei progetti elettrici. Descrizione del produttore: La cassetta OABP 306013 T è un elemento essenziale per le installazioni elettriche, progettata per garantire robustezza e funzionalità. Realizzata in plastica di alta qualità, questa cassetta presenta un elegante colore grigio, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua costruzione offre un grado di protezione elevato, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici. La cassetta è dotata di un design che facilita il montaggio e l'accesso ai collegamenti, rendendo le operazioni di installazione e manutenzione più semplici e rapide. La sua compatibilità con vari tipi di sistemi elettrici la rende versatile e adatta a molteplici applicazioni. La cassetta OABP 306013 T è ideale per professionisti del settore elettrico che cercano un prodotto affidabile e di qualità per le loro installazioni. Con le sue caratteristiche tecniche avanzate, si posiziona come una soluzione eccellente per garantire la massima efficienza e sicurezza nei progetti elettrici.

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

600 mm

profondità

130 mm

numero RAL

7035

con porta di visione

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP67

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato