Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7620005
Cod. Produttore
7620005
Cod. EAN
8024873005520

Informazioni di prodotto

Contenitore robusto e versatile, ideale per installazioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie a design intuitivo
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile degli impianti elettrici
  • Durata nel tempo con materiali resistenti
CASSETTA OABP 304013 T7620005 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto Descrizione del produttore: CASSETTA OABP 304013 T7620005 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

400 mm

profondità

130 mm

numero RAL

7035

con porta di visione

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP67

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato