Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7620004
Cod. Produttore
7620004
Cod. EAN
8024873005513

Informazioni di prodotto

La cassetta OABP 303013 T offre soluzioni efficaci per installazioni elettriche moderne.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie alla progettazione ergonomica
  • Materiale plastico di alta qualità per una maggiore durata e resistenza
  • Design compatto e discreto per un'integrazione semplice in ogni ambiente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei componenti interni per una sicurezza superiore
  • Riduzione dei tempi di manutenzione e intervento
  • Efficienza e funzionalità garantite nel tempo
La cassetta OABP 303013 T è un accessorio essenziale per l'installazione elettrica, progettata per garantire robustezza e funzionalità. Realizzata in plastica di alta qualità, questa cassetta presenta una finitura grigia elegante e discreta, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua costruzione è studiata per resistere a condizioni operative diverse, assicurando una lunga durata nel tempo. La cassetta è dotata di caratteristiche che facilitano l'installazione e l'utilizzo, rendendola ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua progettazione attenta garantisce anche una protezione adeguata per i componenti interni, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'affidabilità dell'impianto elettrico. Con la cassetta OABP 303013 T, gli installatori possono contare su un prodotto di qualità che soddisfa le esigenze delle moderne installazioni elettriche. Descrizione del produttore: La cassetta OABP 303013 T è un accessorio essenziale per l'installazione elettrica, progettata per garantire robustezza e funzionalità. Realizzata in plastica di alta qualità, questa cassetta presenta una finitura grigia elegante e discreta, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua costruzione è studiata per resistere a condizioni operative diverse, assicurando una lunga durata nel tempo. La cassetta è dotata di caratteristiche che facilitano l'installazione e l'utilizzo, rendendola ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua progettazione attenta garantisce anche una protezione adeguata per i componenti interni, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'affidabilità dell'impianto elettrico. Con la cassetta OABP 303013 T, gli installatori possono contare su un prodotto di qualità che soddisfa le esigenze delle moderne installazioni elettriche.

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

300 mm

profondità

130 mm

numero RAL

7035

con porta di visione

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP67

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato