Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW48211
Cod. Produttore
GW48211
Cod. EAN
8011564027299

Informazioni di prodotto

Il sistema Serie 48 offre soluzioni versatili e affidabili per l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare e guida DIN integrata
  • Risparmio di tempo con cassette di grande capacità e componibili
  • Materiale tecnico Halogen Free per sicurezza e durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP55 contro spruzzi d’acqua
  • Adatto a moduli domotici per impianti moderni ed efficienti
  • Materiali di qualità per lunga durata e sicurezza

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free. Descrizione del produttore: 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema e costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità, ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d’acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Rosso

larghezza

260 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Scatola/cassetta di derivazione

profondità interna

119 mm

accoppiabile

lunghezza

520 mm

piombabile

materiale

Plastica

numero di ingressi

33

fissaggio del coperchio

Avvitato

con viti

grado di protezione (IP)

IP40

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

121 ... 121 mm

Serie

48,DOMOTICS

Produttore

Cassetta montanti 520x260x121 mm tecnopolimero Halogen Free incasso Serie 48 CM

€ 76,71 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info