Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW48207
Cod. Produttore
GW48207
Cod. EAN
8011564027282

Informazioni di prodotto

Il sistema Serie 48 offre soluzioni versatili e affidabili per impianti elettrici da incasso.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare e guida DIN integrata
  • Risparmio di tempo con cassette di derivazione di grande capacità
  • Materiale in tecnopolimero Halogen Free per una maggiore sicurezza e durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP55 contro spruzzi d’acqua per ambienti interni
  • Compatibilità con moduli domotici per impianti moderni ed efficienti
  • Riduzione del consumo energetico grazie a componenti di qualità

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free. Descrizione del produttore: 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema e costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità, ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d’acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Rosso

larghezza

260 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Scatola/cassetta di derivazione

profondità interna

119 mm

accoppiabile

lunghezza

260 mm

piombabile

materiale

Plastica

numero di ingressi

18

fissaggio del coperchio

Avvitato

con viti

grado di protezione (IP)

IP40

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

121 ... 121 mm

Serie

48,DOMOTICS

Produttore

Cassetta montanti 260x260x121 mm tecnopolimero halogen free incasso Serie 48 ideale derivazione e connessione montanti

€ 48,51 x 1 pz.
(pz.)
8 pz.
Q.tà consigliata info