Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW48207PM
Cod. Produttore
GW48207PM
Cod. EAN
8011564801110

Informazioni di prodotto

Green Wall è un sistema innovativo per pareti leggere e cartongesso, progettato per semplificare ogni fase dell'installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie a soluzioni brevettate e guida DIN integrata
  • Risparmio di tempo con componenti modulari e compatibili
  • Materiali tecnopolimerici Halogen Free per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e conformità alla normativa CEI 23-49
  • Compatibilità con dispositivi domotici per efficienza energetica
  • Design compatto e funzionale per installazioni pulite e durature

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie GREEN WALL - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate Gewiss. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate. Descrizione del produttore: Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

tipo di montaggio

Parete forata

colore

Verde

larghezza

260 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Scatola/cassetta di derivazione

profondità interna

119 mm

accoppiabile

lunghezza

260 mm

piombabile

materiale

Plastica

numero di ingressi

18

fissaggio del coperchio

Avvitato

con viti

grado di protezione (IP)

IP40

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

121 ... 121 mm

Serie

DOMOTICS,Green Wall

Produttore

Cassetta montaggio incasso 260x260x121 mm copertura bassa per pareti leggere cartongesso Serie Green Wall