Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CADMC202
Cod. Produttore
DMC202
Cod. EAN
8006588050187

Informazioni di prodotto

CAN.MODUL 200X62.5 + COPERCHIO
Contenitore modulare in dimensioni 200x62.5 mm completo di coperchio, ideale per installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, garantisce protezione e sicurezza per componenti elettrici. Progettato per facilitare il montaggio e la gestione dei cablaggi, è adatto a diverse applicazioni nell’ambito dell’impiantistica elettrica. La sua struttura modulare consente flessibilità e praticità nell’organizzazione degli spazi tecnici. Descrizione del produttore: Cassetta modulare per installazioni elettriche con dimensioni di 200x62,5 mm, completa di coperchio. Progettata per garantire protezione e organizzazione dei componenti elettrici, è realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza nelle applicazioni. Ideale per impianti elettrici civili e industriali, consente un montaggio semplice e una gestione ordinata dei moduli all’interno dell’impianto.

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

62,5 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

3

Produttore

Cassetta modulare 200x62,5 mm con coperchio per installazioni elettriche civili e industriali