Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2209203800
Cod. Produttore
2209203800
Cod. EAN
8016535157289

Informazioni di prodotto

Il DRIVER IP67 0920 LED garantisce prestazioni elevate e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Protezione IP67 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED avanzata
  • Durata prolungata del dispositivo
  • Conformità alle normative ambientali

Documentazione tecnica

DRIVER IP67 0920 LED 220-240V 24V 1Il catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: DRIVER IP67 0920 LED 220-240V 24V 1Il catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

DRIVER IP67 0920 LED 220-240V 24V 1