Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2209205500
Cod. Produttore
2209205500
Cod. EAN
8016535094409

Informazioni di prodotto

Plafoniera CASSETTA IP65 0920 LED 31 W 700 mA luce fredda
Descrizione del produttore: CASSETTA IP65 0920 LED 31W 700MA CLIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.