Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2209205400
Cod. Produttore
2209205400
Cod. EAN
8016535033767

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP65
  • Potenza nominale: 100W
  • Tensione di alimentazione: 24V
  • Tipo controllo: DMX
  • Serie: 0920
  • Materiale custodia: CLD
  • Applicazione: illuminazione LED
  • Design: raffinato e moderno
CASSETTA IP65 0920 DMX 100W 24V CLDIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: CASSETTA IP65 0920 DMX 100W 24V CLDIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

CASSETTA IP65 0920 DMX 100W 24V CLD