Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7512056
Cod. Produttore
7512056
Cod. EAN
8024873004141

Informazioni di prodotto

La cassetta IP44 CC-55-O A offre soluzioni affidabili per installazioni elettriche esterne.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design funzionale
  • Materiale robusto e durevole per manutenzione ridotta
  • Compatibilità con molteplici applicazioni residenziali e commerciali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP44 contro polvere e spruzzi d'acqua
  • Risparmio energetico garantito da un collegamento sicuro
  • Estetica elegante e integrabile in vari ambienti
La cassetta IP44 CC-55-O A è un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche in ambienti esterni. Realizzata in plastica di alta qualità, questa cassetta è progettata per resistere a condizioni atmosferiche avverse, con un grado di protezione IP44 che la rende resistente a polvere e spruzzi d'acqua. Il suo elegante colore grigio si integra perfettamente in qualsiasi contesto, mentre il design funzionale assicura una facile installazione e manutenzione. Con una costruzione robusta e durevole, questa cassetta è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offrendo una soluzione sicura per il collegamento di dispositivi elettrici. La sua versatilità la rende adatta a una vasta gamma di utilizzi, garantendo prestazioni ottimali in ogni situazione. Descrizione del produttore: La cassetta IP44 CC-55-O A è un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche in ambienti esterni. Realizzata in plastica di alta qualità, questa cassetta è progettata per resistere a condizioni atmosferiche avverse, con un grado di protezione IP44 che la rende resistente a polvere e spruzzi d'acqua. Il suo elegante colore grigio si integra perfettamente in qualsiasi contesto, mentre il design funzionale assicura una facile installazione e manutenzione. Con una costruzione robusta e durevole, questa cassetta è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offrendo una soluzione sicura per il collegamento di dispositivi elettrici. La sua versatilità la rende adatta a una vasta gamma di utilizzi, garantendo prestazioni ottimali in ogni situazione.

colore

Grigio

larghezza

570 mm

altezza

570 mm

profondità

225 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP44

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato