Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7511055
Cod. Produttore
7511055
Cod. EAN
8024873003779

Informazioni di prodotto

La cassetta IP44 CC-55 offre protezione e affidabilità per installazioni elettriche esterne.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione
  • Materiale robusto e resistente agli agenti atmosferici
  • Design compatto e discreto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP44 contro polvere e spruzzi d'acqua
  • Durata e affidabilità nel tempo
  • Soluzione sicura per impianti esterni
La cassetta IP44 CC-55 è progettata per garantire un'eccellente protezione in ambienti esterni o in condizioni di umidità. Realizzata in plastica di alta qualità, offre robustezza e resistenza agli agenti atmosferici, rendendola ideale per installazioni elettriche sicure. La finitura di colore grigio RAL 7035 conferisce un aspetto elegante e discreto, integrandosi perfettamente in vari contesti architettonici. Grazie al grado di protezione IP44, questa cassetta è in grado di resistere a polvere e spruzzi d'acqua, assicurando una lunga durata e affidabilità nel tempo. L'installazione è semplice e veloce, rendendo questo prodotto una scelta pratica per professionisti e appassionati del fai-da-te. La cassetta IP44 CC-55 rappresenta una soluzione efficace per la gestione e la protezione dei collegamenti elettrici all'aperto. Descrizione del produttore: La cassetta IP44 CC-55 è progettata per garantire un'eccellente protezione in ambienti esterni o in condizioni di umidità. Realizzata in plastica di alta qualità, offre robustezza e resistenza agli agenti atmosferici, rendendola ideale per installazioni elettriche sicure. La finitura di colore grigio RAL 7035 conferisce un aspetto elegante e discreto, integrandosi perfettamente in vari contesti architettonici. Grazie al grado di protezione IP44, questa cassetta è in grado di resistere a polvere e spruzzi d'acqua, assicurando una lunga durata e affidabilità nel tempo. L'installazione è semplice e veloce, rendendo questo prodotto una scelta pratica per professionisti e appassionati del fai-da-te. La cassetta IP44 CC-55 rappresenta una soluzione efficace per la gestione e la protezione dei collegamenti elettrici all'aperto.

colore

Grigio

larghezza

570 mm

altezza

570 mm

profondità

185 mm

numero RAL

7035

con porta di visione

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP44

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato