Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7511035
Cod. Produttore
7511035
Cod. EAN
8024873003748

Informazioni di prodotto

La cassetta IP44 CC-35 offre soluzioni pratiche per installazioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e robusto
  • Risparmio di tempo con montaggio intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale IP44 contro polvere e spruzzi d’acqua
  • Durabilità e sicurezza dell’impianto elettrico nel tempo
CASSETTA IP44 CC-357511035 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto Descrizione del produttore: CASSETTA IP44 CC-357511035 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

colore

Grigio

larghezza

570 mm

altezza

380 mm

profondità

185 mm

numero RAL

7035

con porta di visione

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP44

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Non trattato