Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66682PM
Cod. Produttore
GW66682PM
Cod. EAN
8011564801967

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi delle cassette per prese interbloccate GWGW66682PM.

Per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con sistema a incasso per pareti leggere e cartongesso
  • Materiali tecnopolimerici resistenti e sicuri, conformi a normative CEI

Per il cliente finale:

  • Protezione IP44 per ambienti interni ed esterni
  • Affidabilità e sicurezza con prese interbloccate a norme IEC 309
  • Efficienza energetica garantita da componenti di alta qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie GREEN WALL - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate Gewiss. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate. Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

tipo di montaggio

Parete forata

colore

Verde

larghezza

208 mm

Tipologia

CEE per applicazioni industriali (IEC 60309)

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Altro

profondità interna

70,5 mm

lunghezza

225 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

16

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

per numero di inserti apparecchi

1

con viti

grado di protezione (IP)

IP44

per diametro del tubo

Altro

profondità

72,5 ... 72,5 mm

Serie

DOMOTICS,Green Wall

Produttore

Cassetta incasso prese bivalenti 16/32A IP44 serie Green Wall per pareti leggere