Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7700020
Cod. Produttore
7700020
Cod. EAN
8024873047377

Informazioni di prodotto

La cassetta DPCP 233011 T offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design accessibile
  • Materiali resistenti per una lunga durata
  • Manutenzione semplificata con accesso facilitato ai collegamenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura contro sovratensioni
  • Adatta a contesti residenziali e commerciali
  • Design elegante e integrabile in ogni ambiente
La cassetta DPCP 233011 T è un elemento essenziale per la gestione e la protezione dei circuiti elettrici. Realizzata in plastica di alta qualità, offre resistenza e durabilità, rendendola ideale per diverse applicazioni. Il suo design è caratterizzato da un elegante colore grigio RAL 7035, che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Grazie alle sue specifiche tecniche, questa cassetta è perfetta per l'installazione in spazi sia residenziali che commerciali. La sua struttura permette una facile accessibilità ai collegamenti elettrici, facilitando le operazioni di manutenzione e controllo. Con un grado di protezione adeguato, garantisce anche un'ottima sicurezza contro le sovratensioni. Scegliere la cassetta DPCP 233011 T significa optare per un prodotto affidabile e di qualità, progettato per soddisfare le esigenze di chi lavora nel settore elettrico. Descrizione del produttore: La cassetta DPCP 233011 T è un elemento essenziale per la gestione e la protezione dei circuiti elettrici. Realizzata in plastica di alta qualità, offre resistenza e durabilità, rendendola ideale per diverse applicazioni. Il suo design è caratterizzato da un elegante colore grigio RAL 7035, che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Grazie alle sue specifiche tecniche, questa cassetta è perfetta per l'installazione in spazi sia residenziali che commerciali. La sua struttura permette una facile accessibilità ai collegamenti elettrici, facilitando le operazioni di manutenzione e controllo. Con un grado di protezione adeguato, garantisce anche un'ottima sicurezza contro le sovratensioni. Scegliere la cassetta DPCP 233011 T significa optare per un prodotto affidabile e di qualità, progettato per soddisfare le esigenze di chi lavora nel settore elettrico.

colore

Grigio

larghezza

230 mm

altezza

300 mm

profondità

111 mm

numero RAL

7035

con porta di visione

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

adatto per installazione esterna

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Altro