Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7710015
Cod. Produttore
7710015
Cod. EAN
8024873013525

Informazioni di prodotto

La cassetta DPCP 152008 G offre soluzioni efficienti per l'installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante l'installazione
  • Materiali robusti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura per componenti elettrici
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Compatibilità con diversi sistemi elettrici
CASSETTA DPCP 152008 G7710015 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto Descrizione del produttore: CASSETTA DPCP 152008 G7710015 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

colore

Grigio

larghezza

150 mm

altezza

200 mm

profondità

76 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

adatto per installazione esterna

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Altro