Prodotti /

Cod. Rexel
IW7710009
Cod. Produttore
7710009
Cod. EAN
8024873013464
Descrizione del produttore: Cassetta DPCP 121206 G realizzata in materiale resistente di colore grigio RAL 7035. Progettata per garantire protezione e durabilità, presenta una superficie adatta a installazioni elettriche, senza piastra di montaggio integrata o regolabile. Ideale per applicazioni che richiedono un contenitore robusto e funzionale per componenti elettrici.

colore

Grigio

larghezza

120 mm

altezza

122 mm

profondità

56 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

adatto per installazione esterna

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Altro