Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7700007
Cod. Produttore
7700007
Cod. EAN
8024873010746

Informazioni di prodotto

La cassetta DPCP 081606 T7700007 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale degli impianti elettrici
  • Minori interventi di manutenzione
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a una migliore organizzazione dei componenti
CASSETTA DPCP 081606 T7700007 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto Descrizione del produttore: CASSETTA DPCP 081606 T7700007 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

colore

Grigio

larghezza

80 mm

altezza

160 mm

profondità

56 mm

numero RAL

7035

con porta di visione

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

adatto per installazione esterna

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Altro