Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7710002
Cod. Produttore
7710002
Cod. EAN
8024873013396

Informazioni di prodotto

La cassetta DPCP 050704 G garantisce efficienza e affidabilità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapida installazione grazie al design funzionale
  • Materiale plastico resistente per una lunga durata
  • Organizzazione ottimale dei cavi per manutenzione semplificata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro agenti esterni
  • Estetica elegante con colore grigio RAL 7035
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
La cassetta DPCP 050704 G è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzata in plastica resistente, offre una durata eccezionale e una protezione efficace contro gli agenti esterni. Il suo colore grigio RAL 7035 conferisce un aspetto elegante e discreto, rendendola adatta a qualsiasi ambiente. Questa cassetta è ideale per l'installazione di dispositivi elettrici e garantisce un'ottima organizzazione dei cavi, facilitando l'accesso e la manutenzione. Grazie alla sua costruzione robusta e al design funzionale, rappresenta una scelta ideale per professionisti e appassionati di impianti elettrici, assicurando prestazioni affidabili in ogni situazione. Descrizione del produttore: La cassetta DPCP 050704 G è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzata in plastica resistente, offre una durata eccezionale e una protezione efficace contro gli agenti esterni. Il suo colore grigio RAL 7035 conferisce un aspetto elegante e discreto, rendendola adatta a qualsiasi ambiente. Questa cassetta è ideale per l'installazione di dispositivi elettrici e garantisce un'ottima organizzazione dei cavi, facilitando l'accesso e la manutenzione. Grazie alla sua costruzione robusta e al design funzionale, rappresenta una scelta ideale per professionisti e appassionati di impianti elettrici, assicurando prestazioni affidabili in ogni situazione.

colore

Grigio

larghezza

53 mm

altezza

65 mm

profondità

36 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

adatto per installazione esterna

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Altro