Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW48001
Cod. Produttore
GW48001
Cod. EAN
8011564016385

Informazioni di prodotto

Il sistema di cassette di derivazione GWGW48001 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare e alla guida DIN integrata
  • Risparmio di tempo con cassette di grande capacità e componibilità
  • Conformità alla Norma CEI 23-48 per sicurezza e standardizzazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale tecnopolimero Halogen Free per maggiore sicurezza ambientale
  • Protezione IP55 per resistenza a spruzzi d’acqua in ambienti interni
  • Compatibilità con moduli domotici per soluzioni smart ed efficienti

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema e costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità, ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d’acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Rosso

larghezza

92 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Scatola/cassetta di derivazione

profondità interna

43 mm

accoppiabile

lunghezza

92 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

10

fissaggio del coperchio

Avvitato

con viti

grado di protezione (IP)

IP40

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

45 ... 45 mm

Serie

48,DOMOTICS

Produttore

CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE - PER PARETI IN MURATURA - DIMENSIONI 92X92X45 - COPERCHIO BIANCO RAL9016

€ 1,20 x 1 pz.
(pz.)