Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW48002
Cod. Produttore
GW48002
Cod. EAN
8011564016392

Informazioni di prodotto

Il sistema GWGW48002 offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare e compatto
  • Risparmio di tempo con guide DIN integrate per moduli domotici
  • Materiale in tecnopolimero Halogen Free per sicurezza e durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP55 contro spruzzi d’acqua
  • Adatta a impianti domestici e industriali per maggiore affidabilità
  • Conformità alle norme CEI per sicurezza e qualità

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema e costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità, ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d’acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Rosso

larghezza

96 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Scatola/cassetta di derivazione

profondità interna

48 mm

accoppiabile

lunghezza

118 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

12

fissaggio del coperchio

Avvitato

con viti

grado di protezione (IP)

IP40

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

50 ... 50 mm

Serie

48,DOMOTICS

Produttore

CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE - PER PARETI IN MURATURA - DIMENSIONI 118X96X50 - COPERCHIO BIANCO RAL9016

€ 1,57 x 1 pz.
(pz.)